Beli laser cutting acrylic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  2. OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp3.999.999.900

    OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Working Area (mm): 3050x1530
    • Accuracy of Positioning (mm): ±0.03
    • Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.02
    • Maximum Acceleration (G): 0.8
    • Maximum Movement Speed (m/minute): 100
  3. OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp5.099.999.900

    OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Laser Power (W): 1000 to 6000
    • Working Area (mm): 1500x3000
    • Accuracy of Positioning (mm): ±0.05
    • Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
    • Maximum Movement Speed (m/minute): 80
    • Maximum Acceleration (G): 0.8
  4. OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp8.399.999.900

    OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Working Area (mm): 3000x1500
    • Laser Output Power (W): 1000/1500/2000/3000/4000/6000
    • Repeated Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
    • Maximum Speed (m/minute): 140
  5. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  6. STS Marking Laser
    43%
    Mulai

    Rp6.199.900

    STS Marking Laser
    Deskripsi:
    -The cross laser line is irradiated with one device.-Since 10mW laser element is adopted, a bright laser line will be irradiated.-Convenient for places where ink cannot be used.-The irradiation direction can be freely adjusted with a mount.-To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.-AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    atribut:
    • Radiation Angle: 120°
    • Size: 62x75mm
    • Accessories: AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    • Purpose of Use: To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.
  7. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  8. CARPENTIA Brochure Holder Acrylic dengan Kartu Nama (Baki / Tempat Kartu Nama Akrilik)
    Mulai

    Rp64.900

    CARPENTIA Brochure Holder Acrylic dengan Kartu Nama (Baki / Tempat Kartu Nama Akrilik)
    Deskripsi:
    Brochure Holder Acrylic/Tempat Brosur AkrilikPemotongan 100% laser cutting.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Type: A
  9. KRISBOW Plasma Cutting 1P (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Plasma Cutting 1P (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT 45A 1P VRC4- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 448x155x272
    • Current (A): 45
  10. KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT 100A 3P VRC10- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 610x290x430
    • Current (A): 100
    • Aluminium (mm): 35
    • Color: Yellow
    • Dimensions (cm): 61x29x43
    • Duty cycle: 0.6
    • OCV Voltage (V): 300
    • Protection Class: IP21S/F
    • Voltage (V): 3800 AC (50Hz/3Ph)
  11. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  12. Arcadia Tempat Payung
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp239.900

    Arcadia Tempat Payung
    Deskripsi:
    - Ember dengan bahan zincalume bluescope- Hard to corrosion
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 430
    • Thickness (mm): 0.4
  13. CARPENTIA Acrylic Box
    Mulai

    Rp139.900

    CARPENTIA Acrylic Box
    Deskripsi:
    Carpentia RURI - Akrilik Display Box (Koleksi, Figure dll)- Pembelian tidak berikut Nendoroid pada foto- PENTING : Mohon pastikan kembali ukuran koleksi/figur anda, berhubung figur/koleksi pada lini merk yang sama dapat berbeda-beda ukuranUkuran disesuaikan untuk men-display figur/koleksi kecil seperti Nendoroid dengan base besar, Funko besar, deformed figure dan koleksi lain yang ukurannya cocok dengan box ini. Mohon untuk tetap memastikan kembali ukuran figure anda sebelum membeli. Kami tidak menjamin lini produk yang sama akan semua muat/pas pada ukuran ini.Keunggulan Carpentia RURI acrylic display box :- Pemotongan full menggunakan laser cutting- Acrylic bening jernih, tidak kekuningan/berkabut- Bukan produk knockdown/rakit, sehingga rapi tidak banyak sambungan
    atribut:
    • Base Material: Acrylic Fabricated Leg
    • Body Material: Clear acrylic 2mm and 3mm
    • Size In Box (LxWxH) (cm): 14x14x15 (not including the height of the black legs)
  14. Tanaka Medium-Size A Type Cutting Tip (for Acetylene) (Mata Las Potong)
    Mulai

    Rp379.900

    Tanaka Medium-Size A Type Cutting Tip (for Acetylene) (Mata Las Potong)
    Deskripsi:
    -It is nozzle for manual cutting machine using acetylene.- (corporation) Japan Welding Society Certified Products -For cutting work of steel sheets using acetylene.
  15. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  16. 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Lakban Double Tape)
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Lakban Double Tape)
    Deskripsi:
    Double-sided adhesive tape used in the lines of automobile manufacturers. High reliability, safety and workability are outstanding. Double-sided adhesive tape for auto bodies Side molding, emblem, visor, spoiler, etc.
    atribut:
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material: Acrylic foam
    • Main Works: Parts
  17. ANSEL Bingkai Foto Akrilik Dinding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    ANSEL Bingkai Foto Akrilik Dinding
    atribut:
    • Include: Bolt Set
    • Thickness (mm): 2
Daftar Harga laser cutting acrylic Terbaru November 2026
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp3.999.999.900
OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp5.099.999.900
OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp8.399.999.900
Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Rp539.900
STS Marking LaserRp6.199.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
CARPENTIA Brochure Holder Acrylic dengan Kartu Nama (Baki / Tempat Kartu Nama Akrilik)Rp64.900
KRISBOW Plasma Cutting 1P (Mesin Potong Plasma)Rp11.999.900
KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)Rp18.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)